1″ Dugókulcs (inch) 1.1/4″

Cikkszám: 8400A 1.1/4
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8400A 1.1/4
EAN / GTIN 4991644175727
Gyártó száma 8400A 1.1/4

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 65 mm
Dimenzió D2: 45 mm
D1: 46,5 mm
Hosszúság: 23 mm
Hajtás: 1″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 1.1/4″
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz