SwissGrip csavarhúzó Torx® csavarokhoz, hajlított markolat puha felülettel a nagy nyomatékokhoz

Cikkszám: 8400.7 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8400.7 50
    EAN / GTIN 7610733089376
    Gyártó száma PB 8400.7-50
    L-szám L60060 1210

    Leírás

    Leírás:

    • SwissGrip csavarhúzó
    • Torx® csavarokhoz
    • pontos, méretpontos hegy, optimális illeszkedés a csavarokba
    • görbített markolat puha felülettel, kényelmes fogás és nagy nyomatékátvitel
    • színkód csavartípusonként, gyors azonosítás
    • magas minőségű anyaghasználat, ellenáll az oldószereknek, olajoknak, savaknak és sóknak
    • rugóacél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
    • lézeres jelölés sorozatszámmal, élettartam garancia

    Jellemző:

    • Átmérő: 3 mm
    • Fémcsavarokhoz M: 2 mm
    • Pengehossz: 50 mm
    • Profil: Torx® csavarokhoz
    • Teljes hosszúságú csavarhúzó: 127 mm
    • Torx® csavar mérete: 7

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz