SwissGrip csavarhúzó Torx® csavarokhoz, hajlított markolat puha felülettel a nagy nyomatékokhoz

Cikkszám: 8400.15-80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8400.15-80
EAN / GTIN 7610733079230
Gyártó száma PB 8400.15-80
L-szám L60060 1212

Leírás

Leírás:

  • SwissGrip csavarhúzó
  • Torx® csavarokhoz
  • pontos, méretpontos hegy, optimális illeszkedés a csavarokba
  • görbített markolat puha felülettel, kényelmes fogás és nagy nyomatékátvitel
  • színkód csavartípusonként, gyors azonosítás
  • magas minőségű anyaghasználat, ellenáll az oldószereknek, olajoknak, savaknak és sóknak
  • rugóacél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • lézeres jelölés sorozatszámmal, élettartam garancia

Jellemző:

  • Átmérő: 4 mm
  • Fémcsavarokhoz M: 3.5 mm
  • Pengehossz: 80 mm
  • Profil: Torx® csavarokhoz
  • Teljes hosszúságú csavarhúzó: 175 mm
  • Torx® csavar mérete: 15

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz