Csavarhúzó

Cikkszám: 840-2
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
Termék fajtája Lehúzó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 840-2
EAN / GTIN 4000896035694
Gyártó száma 840-2
L-szám L60140 3029

Leírás

Leírás:

  • Köszörült
  • Méretek / hosszúság: 58,5 mm
  • Átmérő (min-max): 3–3,5 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,01 kg.
  • A szakadt csavarok és csavarok eltávolítása a jobb oldali menettel

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz