TÖBBCÉLÚ KÉS

Cikkszám: 840.FPB
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
Termék fajtája Univerzális kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 840.FPB
EAN / GTIN 3148519062328
Gyártó száma 840.FPB
L-szám L60130 10303

Leírás

Leírás:

  • Polírozott rozsdamentes acél penge
  • A penge egyik része sima a precíz vágásokhoz, a penge másik része pedig fogazott az erőteljes vágásokhoz
  • Gyors nyitás, egyetlen kézzel
  • A kés végén lévő hegy: Üvegtörő funkció
  • Pengezár
  • Univerzális függesztőszem
  • Övkapoccsal a könnyű, közvetlenül az övre történő rögzítéshez
  • Hossza összehajtva: 115 mm
  • Általános hossza: 186 mm
  • Függőleges nejlonzacskóban szállítva, az övre akasztható

Jellemző:

  • L [mm]: 115
  • [g]: 170

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz