Hosszú gömbfejű hajlított hatszögkulcs 8 mm

Cikkszám: 83SH.8
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 83SH.8
EAN / GTIN 3148511238271
Gyártó száma 83SH.8
L-szám L60130 680

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: szilíciumacél
  • A gömbfej lehetővé teszi a csavarok 30°-os dőlésDerékszögig történő csavarozását
  • foszfátozva

Jellemző:

  • A [mm]: 8.0
  • H [mm]: 36
  • H x L [mm]: 36 x 150
  • L [mm]: 150
  • [g]: 80

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz