Hosszú gömbfejű hajlított hatszögkulcs 3/8″

Cikkszám: 83SH.3/8
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 83SH.3/8
    EAN / GTIN 3148511238813
    Gyártó száma 83SH.3/8
    L-szám L60130 7479

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: szilíciumacél
    • A gömbfej lehetővé teszi a csavarok 30°-os dőlésDerékszögig történő csavarozását
    • foszfátozva

    Jellemző:

    • A [″]: 3/8
    • H [mm]: 35
    • H x L [mm]: 38 x 170
    • L [mm]: 172
    • [g]: 128

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz