Hosszú gömbfejű hajlított hatszögkulcs 3/32″

Cikkszám: 83SH.3/32
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 83SH.3/32
EAN / GTIN 3148511238516
Gyártó száma 83SH.3/32
L-szám L60130 6514

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: szilíciumacél
  • A gömbfej lehetővé teszi a csavarok 30°-os dőlésDerékszögig történő csavarozását
  • foszfátozva

Jellemző:

  • A [″]: 3/32
  • H [mm]: 17
  • H x L [mm]: 17 x 85
  • L [mm]: 86
  • [g]: 4

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban