Hosszú gömbfejű hajlított hatszögkulcs 3/16″

Cikkszám: 83SH.3/16
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 83SH.3/16
EAN / GTIN 3148511238615
Gyártó száma 83SH.3/16
L-szám L60130 6515

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: szilíciumacél
  • A gömbfej lehetővé teszi a csavarok 30°-os dőlésDerékszögig történő csavarozását
  • foszfátozva

Jellemző:

  • A [″]: 3/16
  • H [mm]: 24
  • H x L [mm]: 28 x 115
  • L [mm]: 114
  • [g]: 22

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz