Hosszú gömbfejű hajlított hatszögkulcs 2 mm

Cikkszám: 83SH.2
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 83SH.2
EAN / GTIN 3148511238059
Gyártó száma 83SH.2
L-szám L60130 675
Gyártó Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: szilíciumacél
  • A gömbfej lehetővé teszi a csavarok 30°-os dőlésDerékszögig történő csavarozását
  • foszfátozva

Jellemző:

  • A [mm]: 2.0
  • H [mm]: 16
  • H x L [mm]: 16 x 75
  • L [mm]: 75
  • [g]: 2

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz