Hosszú gömbfejű hajlított hatszögkulcs 2,5 mm

Cikkszám: 83SH.2.5
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 83SH.2.5
EAN / GTIN 3148511238073
Gyártó száma 83SH.2.5
L-szám L60130 4793

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: szilíciumacél
  • A gömbfej lehetővé teszi a csavarok 30°-os dőlésDerékszögig történő csavarozását
  • foszfátozva

Jellemző:

  • A [mm]: 2.5
  • H [mm]: 18
  • H x L [mm]: 18 x 85
  • L [mm]: 85
  • [g]: 4

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz