hajlított hatszögkulcs, set, 6 db.

Cikkszám: 83R.JP6
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 83R.JP6
    EAN / GTIN 3148516330604
    Gyártó száma 83R.JP6
    L-szám L60130 57

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: A csapszeges kulcsokat egy kompakt tartóban kínáljuk, amely egy patenttal van ellátva, így a kívánt méret gyorsan kiválasztható
    • A tartó a következő méreteket tartalmazza: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm.

    Jellemző:

    • Súly grammban: 350

    Tartalom:

    • Hatszög [mm]: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz