Sorjázó / hántoló CR8

Cikkszám: 839901 CR8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
407 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 138 mm
Szár ⌀ 3,2 mm
Nyél anyaga Műanyag
Cserélhető penge igen
Termék fajtája Sorjázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 839901 CR8
EAN / GTIN 4062406273576
Gyártó száma 839901 CR8

Leírás

Kivitel:

Műanyag nyelek csiptetővel, 1-1 cserélhető pengével felszerelve.

Tartalom:

Penge műanyaghoz és lágy anyagokhoz 839902 sz. CR8 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz