Lemezsorjázó teleszkópos szárral és 8-as méretű V-pengével

Cikkszám: 839740
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
97 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 160 mm - 230 mm
Termék fajtája Sorjázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 839740
EAN / GTIN 7290005395857
Gyártó száma NG3200

Leírás

Kivitel:

2K-markolat teleszkópos szárral és cserélhető V-pengével 1 − 8 mm anyagvastagsághoz.

Felhasználás:

Lemezek, lapos anyagok vagy vékony lécek kétoldali sorjázásáhozegy húzással (2 éllel egyszerre).