Tartalék penge csavarral, Típus: 2

Cikkszám: 839660 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Furat ⌀ 5 mm - 10 mm
Típus 2
Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 839660 2
EAN / GTIN 7290003240005
Gyártó száma BR2001

Leírás

Felhasználás:

Ideális külső és belső furatsorjázáshoz nehezen hozzáférhető helyeken.

Alkalmazható:

839650 sz. külső és belső furatsorjázó.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz