Külső és belső furatsorjázó készlet 3

Cikkszám: 839655 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorjázók száma 3
    Furat ⌀ 3 – 5,5 mm; 5 – 10 mm; 10 – 22 mm
    Maximális furatmélységhez t 15 mm; 17 mm; 52 mm
    Termék fajtája Sorjázó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 839655 3
    EAN / GTIN 7290003240937
    Gyártó száma RC3300

    Leírás

    Kivitel:

    A szár végén lévő nyomócsappal a sorjázó penge a furatba való bevezetéshez függőleges helyzetbe állítható. Fáradtságmentes sorjázáshoz a mindkét irányba vágó pengének köszönhetően elég egy 180°-os fordulat. Cserélhető penge. A pengecseréhez szükséges belső hatszög csavarhúzó a szárban található.

    Felhasználás:

    Ideális külső és belső furatsorjázáshoz nehezen hozzáférhető helyeken.

    Tartalom:

    1-1 külső és belső furatsorjázó 839650 sz.: 1; 2; 3 méret

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz