Sorjázó készlet műanyag dobozban 6 darabos 6

Cikkszám: 838961 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
119 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Alkotóelemek száma Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Műanyag doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorjázók száma 4
Csomagolás Műanyag doboz
Termék fajtája Sorjázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 838961 6
EAN / GTIN 7290005390203
Gyártó száma CS7000

Leírás

Felhasználás:

Szárak gépi csavarozókba való közvetlen befogásához.

Tartalom:

1 db 839615 sz. INT belső bittartó 839610 / 839611 sz. sorjázófejekhez.
1 külső bittartó külső sorjázó fejekhez.
1-1 sorjázó fej 839610 sz. 12; 20 és 30 méret.
1 külső sorjázó fej ⌀ 8 - 28 mm-hez.