Furatsorjázó fej 90°, szárral, HSS TiN bevonattal 10,4 mm

Cikkszám: 838611 10,4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Sorjázó fej ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorjázó fej ⌀ 10,4 mm
Bevonat TiN
Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 838611 10,4
EAN / GTIN 7290005396007
Gyártó száma BC1044

Leírás

Kivitel:

Furatok fáradtságmentes, tiszta sorjázásához és süllyesztéséhez kézi hajtásos rendszerrel, különböző anyagokhoz.

Alkalmazható:

Roto-Drive sorjázó 838605 / 838611 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz