Sorjázó penge, TiN bevonatú S100

Cikkszám: 838530 S100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 3,2 mm
Teljes hossz 48 mm
Alapanyag HSS-E
Típus S100
Felhasználás jobbos
Sorjázandó anyag abrazív műanyag, rozsdamentes acél, hosszú élettartam
Bevonat TiN
Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 838530 S100
EAN / GTIN 7290003238743
Gyártó száma BS1019

Leírás

Figyelem:

Az S típusú pengék csak a következő szerszámokkal használhatók: 838350; 838400; 838410; 838420; és 838430 sz.