Keresztkulcs több profillal

Cikkszám: 838305PB
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 838305PB
EAN / GTIN 3662424101144
Gyártó száma 838305PB

Leírás

Leírás:

  • Jó hozzáférhetőség, az iparban és az építőiparban a legtöbb ajtót és elemet nyitja
  • 9 profil egy könnyű, kompakt és nagyon praktikus készülékben

Jellemző:

  • Súly: 0.21kg

Tartalom:

  • 4 szögletes profil: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10mm (A)
  • 3 háromszögletes profil: 7 - 8 - 9 - 10 - 11mm (B)
  • 1 hengeres profil résszel: 3-5mm (C)
  • 1 kerek profil rekesszel: 6mm (D)
  • 1 bit 2 csavaros profillal: PH 2 € és 7 mm-es nyílással (F), a kulcshoz a bit szűkítővel ellátott, levehető láncon keresztül csatlakozik

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz