Csomagszállító kocsik támasztékkal

Cikkszám: 8382-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Négyoldalas kocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8382-1
EAN / GTIN 4017976838212
Gyártó száma 8382-1
L-szám L90080 1173

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Moduláris rendszer, hegesztett acélcső és profilacél, porszórtan kék RAL 5007, csavarozott szerkezet. A végfalak kb. 130 mm-es időközönként függőleges csővázas merevítőkkel. 1 hosszanti fal a felfüggesztéshez. Platform származék faanyagból készült, felület bükk dekor. Kerekek: 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok, mélyhornyú golyóscsapágyazású keréktárcsák. Forgókerékkön lévő zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága).

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 600
Használható terület hossza (mm): 1000
Használható terület szélessége (mm): 700
Emelvénymagasság (mm): 269
Teljes hossz (mm): 1169
Teljes szélesség (mm): 730
Teljes magasság (mm): 1800
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz