Hántoló- és szerelő készlet, Szerszámok száma: 4

Cikkszám: 837880 4
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
638 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámok száma 4
Termék fajtája Hántoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 837880 4
EAN / GTIN 4045197604248
Gyártó száma 837880 4
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Lépcsős hántolópenge króm-vanádium acélból (57 HRC). Négyszög ár, robusztus kampó és oldalra fordított tömítéskiemelő króm-vanádium acélból. Kényelmes 2 komponensű nyél.

Felhasználás:

Sokoldalúan használható hántoláshoz, megfogáshoz, behelyezéshez, beszereléshez, stb.

Tartalom:

Hántoló pengehossza: 125 mm
Négyszög ár pengehossza: 117 mm
Kampó pengehossza: 80 mm
Tömítéskiemelő pengehossza: 125 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz