Lapos hántoló keményfém lapkával 20 mm

Cikkszám: 837520 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
101 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Keményfém lap mérete 20×25×2 mm
Pengeszélesség 20 mm
Teljes hossz 420 mm
Vágóélek száma Z 4
Markolat kivitele Fa nyél, lakkozott
Nyél anyaga Fa
Penge anyaga HM
Termék fajtája Hántoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 837520 20
EAN / GTIN 4049002021077
Gyártó száma R465 020 0

Leírás

Kivitel:

Erős laposacél, szorító szerkezettel és cserélhető, négyélű keményfém hántolólapkával. A keményfém lapka használatra készre köszörült, 4 éllel rendelkezik és elforgatható.

Figyelem:

A 837600 sz. hántolólapok alkalmasak elektromos kézi hántolóhoz is.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek