MARTOR BLADE INDUSTRIAL 83730 , 500 penge

Cikkszám: 83730.35
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
    Termék fajtája Penge

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 83730.35
    EAN / GTIN 4002632911651
    Gyártó száma 83730.35

    Leírás

    Leírás:

    AZ IPARI PENGE NR. A 83730 by MARTOR egy kiváló minőségű penge rozsdamentes acélból, ónbevonattal. Nagyon éles, és négy egymást követő használható vágóéllel rendelkezik, amelyek különösen hosszú működési időt biztosítanak - a penge 43 mm hosszú, 22 mm széles és 0,30 mm vastag. A pengéhez használt olaj biztonságos.

    AZ IPARI PENGE NR. a 83730 500 darab a 83730,35 tételszám alatt. elérhető. A pengét a következő MARTOR kések közé helyezheti be: SECUMAX MOBILEX, SECUMAX OPTICUT, SECUMAX SALVEX SOS, SECUMAX SNITTTTY.
      Vágás:
      Standard csiszolás
    • Penge oldalai:
      a 1-szeres

      penge jellemzői:
      4 utas használható penge
    • Alapanyag:
      Acél

    Jellemző:

    • Penge alakú ipari penge, téglalap
    • lyukasztás pengék száma: 3 lyukú penge
    • Alapanyag: Acél
    • Penge rozsdamentes: Igen
    • Kés csiszolása: Standard csiszolás
    • Penge oldalai: 1-szeres
    • Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Nem
    • Vágóélek száma: 2.
    • Vágóélek: 4-szeres használat

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz