Tartalék penge, egyenes (50×3,2 mm) Keményfém

Cikkszám: 836420
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 452 darabszám azonnal szállítható
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
    Pengehossz 50 mm
    Pengeszélesség 3,2 mm
    Pengék száma 1
    Penge anyaga HM
    Termék fajtája Penge

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 836420
    EAN / GTIN 7290003241156
    Gyártó száma BD5501

    Leírás

    Alkalmazható:

    836400, 519700_2 és 836435 sz. precíziós hántoló.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz