Toló- és Csapágylehúzóhoroggal ellátott rugókompresszor

Cikkszám: 835A
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 835A
EAN / GTIN 3148512068457
Gyártó száma 835A
L-szám L60130 136

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Toló- és Csapágylehúzóhoroggal
  • krómozott, fedéllel
  • hossza: 200 mm

Jellemző:

  • L [mm]: 200
  • [g]: 13

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz