Emeletes kocsi csővázas támasztékkal

Cikkszám: 8353
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Emeletes kocsik

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8353
EAN / GTIN 4017976083537
Gyártó száma 8353
L-szám L90080 809

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Moduláris rendszer: Hegesztett acélcsőből és profilacélból, kék RAL 5007 porszórt bevonattal, csavarozott szerkezet. 130 mm-es időközönként függőleges csővázas merevítőkkel ellátott végfalak. 1 fix és 4 laza polc származék faanyagból készült deszkából, felület bükk dekor. A polcok variálhatóan használhatók, a távolság 100 mm. Terhelhetőség polconként 90 kg. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkel ellátott zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága).

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 600
Teherbírás padló (kg): 90
Használható terület hossza (mm): 1200
Munkafelület szélessége (mm): 800
Teljes hossz (mm): 1369
Teljes szélesség (mm): 809
Teljes magasság (mm): 1800
Szintmagasságok (mm): 269, 569, 869, 1169, 1469, 1469
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz