LED teleszkópos ellenőrző tükör 33 mm

Cikkszám: 834B.RTIS
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 834B.RTIS
EAN / GTIN 3662424036200
Gyártó száma 834B.RTIS
L-szám L60130 8915
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: LED háttérvilágítású tükör a jobb láthatóságért sötét helyeken
  • Karcálló üveglap
  • Műanyagkeretes üveg a munkadarabok jobb védelme és az üveg hosszabb élettartama érdekében
  • Csavarral könnyen állítható és zárható csukló
  • Ergonomikus és oldószerálló műanyag fogantyú
  • Max. Hossza 850 mm

Jellemző:

  • d [mm]: 33
  • L [mm]: 935
  • [g]: 68

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz