Kerek lemezlyukasztó készlet „UNF” ⌀ 16,2 − 63,5 mm, műanyag kofferben, Típus: 1

Cikkszám: 834555 1
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lyukasztó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 834555 1
EAN / GTIN 4045197967169
Gyártó száma 834555 1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Lyukasztó és nyomócsavarok UNF finommenettel. Golyós nyomócsapágy csavarral a súrlódás csökkentése érdekében. Minden ismert UNF menetes lemezlyukasztó gyártóval kompatibilis.

Tartalom:

1-1 lyukasztó és présszerszám, 16,2 furat ⌀-höz (M16-hoz), 20,4 (M20-hoz ill. PG13-hoz), 22,5 (M22-höz ill. PG16-hoz), 25,4 (M25-höz), 32,5 (M32-höz); 40,5 (M40-hez);50,5 (M50-hez); 63,5 (M63-hoz).
⌀ 16,2 25,4 3/8 col UNF menettel és ⌀ 32,5 − 63,5 3/4 col UNF menettel.
2 golyós nyomócsapágy csavar 3/8 col − UNF, 40 mm.
1 golyós nyomócsapágy csavar 3/4 col − UNF, 52 mm.
1 golyós nyomócsapágy csavar 3/4 col − UNF, 65 mm.
1 HSS lépcsős fúró (⌀ 6 − 21 mm).
1 robusztus műanyag koffer, méret 340×280×90 mm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz