Tartalék nyomócsavar kerek lemezlyukasztóhoz 20/90 mm

Cikkszám: 834040 20/90
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet ⌀ / hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarméretek M20×1,5×90
Kulcsnyílás 30 mm
Kerek lemezlyukasztó ⌀-hoz 70 − 80 mm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 834040 20/90
EAN / GTIN 2050000996733
Gyártó száma 834040 20/90

Leírás

Kivitel:

Metrikus menet.

Alkalmazható:

834000 sz. kerek lemezlyukasztó.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz