Tartó 3-30 mm

Cikkszám: 832120 3-30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lyukasztási tartományhoz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lyukasztási tartományhoz 3 mm - 30 mm
Termék fajtája Tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 832120 3-30
EAN / GTIN 3700825601358

Leírás

Alkalmazható:

Stancoló szerszám készletek: 832100 sz. a 42. katalógusig

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz