Ellenőrző lyukasztó fogó 3 mm

Cikkszám: 831450 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lyukasztás ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése S115
    Tüske ⌀ 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm
    Hossz 123 mm
    Pofamélység 32 mm
    Termék fajtája Lyukasztó szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 831450 3
    EAN / GTIN 4021176182235
    Gyártó száma 334-S115

    Leírás

    Kivitel:

    Tömör acél szerkezet a különösen hosszú élettartam érdekében. Gyorsan és egyszerűen használható a hatékony munkavégzéshez. A fogó egy ⌀ 3 mm kerek lyukasztást hoz létre.

    Felhasználás:

    Ellenőrző plakettek és ehhez hasonlók jelöléséhez.

    Alapanyag:

    Nikkelezett felület.

    Figyelem:

    Ellenőrző plaketteket a 4. kötet Táblák és jelzések részében talál.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz