Szerszámtartó csapokhoz 85 mm

Cikkszám: 830A.5
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Menetfúró befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 830A.5
EAN / GTIN 3148512063995
Gyártó száma 830A.5
L-szám L60130 1156
Gyártó Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: racsni jobb- és balkezes működéssel
  • blokkoló állás
  • krómozott, polírozva

Jellemző:

  • d [mm]: 20,5
  • L [mm]: 85
  • max. Fesztávolság [mm]: 5
  • min. Fesztávolság [mm]: 5
  • A csaphoz: M6
  • Belső menettel: M6
  • [g]: 165

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz