Szerszámtartó M12-es csapokhoz

Cikkszám: 830A.10
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
    Termék fajtája Menetfúró befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 830A.10
    EAN / GTIN 3148512064992
    Gyártó száma 830A.10
    L-szám L60130 1128

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: racsni jobb- és balkezes működéssel
    • blokkoló állás
    • krómozott, polírozva

    Jellemző:

    • d [mm]: 25,5
    • L [mm]: 105
    • max. Fesztávolság [mm]: 8
    • min. Fesztávolság [mm]: 8
    • A csaphoz: M12
    • Belső menettel: M12
    • [g]: 312

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz