Polckocsi ″GREY EDITION

Cikkszám: 8302-7016
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 8302-7016
EAN / GTIN 4017976383026
Gyártó száma 8302-7016

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Moduláris rendszer: acélcsőből és profilacélból hegesztett, porszórtan antracitszürke RAL 7016, csavarozott szerkezet. A végfalak nyitva. 1 fix és 3 különálló polc származék faanyagból készült deszkából, felülete középszürke. A beépített polcok variálhatóan használhatók, 100 mm-es osztásközzel. Terhelhetőség polconként 90 kg. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkel ellátott zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága).

Jellemző:

Gumiabroncsok: TPE

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz