Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Moduláris rendszer: acélcsőből és profilacélból hegesztett, porszórtan antracitszürke RAL 7016, csavarozott szerkezet. A végfalak nyitva. 1 fix és 3 különálló polc származék faanyagból készült deszkából, felülete középszürke. A beépített polcok variálhatóan használhatók, 100 mm-es osztásközzel. Terhelhetőség polconként 90 kg. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkel ellátott zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága).
Jellemző:
Gumiabroncsok: TPE
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint