Vezérlőszekrény kulcsa 1000V VSE 6 mm

Cikkszám: 83.6AVSE
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
Termék fajtája Kapcsolószekrény kulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 83.6AVSE
EAN / GTIN 3148511246696
Gyártó száma 83.6AVSE
L-szám L60130 3261

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Szigetelt, biztonsági színkóddal
  • A kulcs edzett ötvözött acélból készült. A szabványok által előírtnál nagyobb ellenállással rendelkezik.

Jellemző:

  • d [mm]: 6
  • L [mm]: 125
  • L1 [mm]: 85
  • L2 [mm]: 12
  • [g]: 70

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz