Vezérlőszekrény kulcsa 1000V VSE 10 mm

Cikkszám: 83.10AVSE
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kapcsolószekrény kulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 83.10AVSE
EAN / GTIN 3148511246719
Gyártó száma 83.10AVSE
L-szám L60130 3262

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Szigetelt, biztonsági színkóddal
  • A kulcs edzett ötvözött acélból készült. A szabványok által előírtnál nagyobb ellenállással rendelkezik.

Jellemző:

  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 125
  • L1 [mm]: 85
  • L2 [mm]: 12
  • [g]: 150

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz