S-pofa,Cső- és vízszivattyú fogó gyorsbeállítással, műanyag bevonattal, szürke porszórt bevonattal 420 mm

Cikkszám: 83 61 015
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 83 61 015
EAN / GTIN 4003773077619
Gyártó száma 83 61 015
L-szám L70010 1485

Leírás

Leírás:

  • A csípésvédelem megakadályozza a nyomós sérüléseket
  • időmegtakarítás, a nyílásszélesség pontos beállítása gombnyomásra közvetlenül a munkadarabon
  • önbefogás az erőkímélő munkához
  • nincs véletlen beállítása a fogó lábainak
  • magas kopásállóság az extra edzett fogazásnak köszönhetően
  • legnagyobb teherbírás a teljesen edzett fogólábaknak köszönhetően
  • Speciálisan edzett fogakkal ellátott fogófelületek, a fogak keménysége kb. 56 HRC

Jellemző:

  • Fesztávolság: 60mm
  • Csövek befogadóképessége (átmérő): Ø 2 3/8in
  • Csövek befogadóképessége (átmérő): Ø 60mm
  • Anyák befogadóképessége, lapok közötti szélesség (mm): 60 mm
  • Belső átmérő inch: Ø 1 1/2in
  • Cső belső átmérője: 37.5mm
  • szürke porfestékkel bevonva
  • Műanyag bevonattal

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz