Cső- és vízszivattyú fogó 45° piros porszórt 570 mm

Cikkszám: 83 20 020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 83 20 020
EAN / GTIN 4003773014232
Gyártó száma 83 20 020
L-szám L70010 420

Leírás

Leírás:

  • Svéd alak
  • 45°-os szögletes állkapocs
  • a fogazat eltolása a forgásirányhoz képest
  • Fogazás kiegészítőleg induktívan edzett
  • Dupla T-profilú fogantyú
  • Elveszíthetetlen állítóanya
  • piros porfestékkel bevonva, állkapcsok fényesre csiszolva
  • Speciálisan edzett fogakkal ellátott fogófelületek, a fogak keménysége kb. 56 HRC

Jellemző:

  • Fesztávolság: 70mm
  • Csövek befogadóképessége (átmérő): Ø 2 3/4in
  • Csövek befogadóképessége (átmérő): Ø 70mm
  • Anyák befogadóképessége, lapok közötti szélesség (mm): 70 mm
  • Belső átmérő inch: Ø 2 in
  • piros porszórt bevonat

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz