Cső- és vízszivattyú fogó 90° piros porszórtan 650 mm

Cikkszám: 83 10 030
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 83 10 030
EAN / GTIN 4003773022329
Gyártó száma 83 10 030
L-szám L70010 414

Leírás

Leírás:

  • Svéd alak
  • 90°-os szögben állított állkapocs
  • a fogazat eltolása a forgásirányhoz képest
  • Fogazás kiegészítőleg induktívan edzett
  • Dupla T-profilú fogantyú
  • Elveszíthetetlen állítóanya
  • piros porfestékkel bevonva, állkapcsok fényesre csiszolva
  • Speciálisan edzett fogakkal ellátott megfogófelületek, a fogak keménysége kb. 56 HRC

Jellemző:

  • Fesztávolság: 110mm
  • Csövek befogadóképessége (átmérő): Ø 4 3/8in
  • Csövek befogadóképessége (átmérő): Ø 110mm
  • Anyák befogadóképessége, szélesség a lapok között (mm): 105 mm
  • Belső átmérő inch: Ø 3 in
  • piros porszórt bevonat

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz