Hajlított hatszögkulcs,k 3/16″

Cikkszám: 82H.3/16
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 82H.3/16
EAN / GTIN 3148511235614
Gyártó száma 82H.3/16
L-szám L60130 666

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Szilíciumacélból
  • foszfátozott

Jellemző:

  • A [″]: 3/16
  • H [mm]: 28
  • H x L [mm]: 28 x 80
  • L [mm]: 80
  • [g]: 16

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz