Rövid hajlított hatszögkulcs ok 2,5 mm

Cikkszám: 82H.2.5
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 82H.2.5
EAN / GTIN 3148511230213
Gyártó száma 82H.2.5
L-szám L60130 4841

Leírás

Leírás:

  • A termék szilárdsága: szilíciumacél, foszfátozott

Jellemző:

  • A [mm]: 2.5
  • H [mm]: 17
  • H x L [mm]: 17 x 62
  • L [mm]: 62
  • [g]: 3

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz