Rövid hajlított hatszögkulcs 1/8″

Cikkszám: 82H.1/8
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 82H.1/8
EAN / GTIN 3148511235010
Gyártó száma 82H.1/8
L-szám L60130 663

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Szilíciumacélból
  • foszfátozott

Jellemző:

  • A [″]: 1/8
  • H [mm]: 20
  • H x L [mm]: 20 x 65
  • L [mm]: 65
  • [g]: 6

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz