Szikramentes rövid 1,5 mm-es csapszeges csavarkulcsok

Cikkszám: 82H.1.5SR
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 82H.1.5SR
EAN / GTIN 3148518747790
Gyártó száma 82H.1.5SR
L-szám L60130 7650

Leírás

Leírás:

  • Speciális szikramentes és antimágneses berillium rézötvözet

Jellemző:

  • A [mm]: 1.5
  • D [mm]: 3,0
  • H [mm]: 13
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 5
  • Súly grammban: 5

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz