Csavarhúzó ∙ T-nyéllel

Cikkszám: 829KK-2.5
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 829KK-2.5
EAN / GTIN 4000896232901
Gyártó száma 829KK-2.5
L-szám L60140 5198

Leírás

Leírás:

  • Hatszög penge
  • Gömbfejjel
  • Ergonomikus HAZET 2 komponensű T-fogantyú
  • Felület: Krómozott, hegy feketített
  • Kimenet: Belső hatszög profil
  • Csavarkulcs mérete: 2,5 mm
  • Méretek / hosszúság: 118 mm
  • Hossz L1: 100 mm
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz