Csavarhúzó ∙ T-nyéllel

Cikkszám: 828LG-T30
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 828LG-T30
EAN / GTIN 4000896116638
Gyártó száma 828LG-T30
L-szám L60140 2960

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Az Audi A4 2004 → fényszórók kiszerelése és felszerelése
, valamint a sárvédők BMW E46-re történő csavarozása
  • Extra hosszú kialakítás
  • Kerek penge
  • Ergonomikus HAZET 2 komponensű T-fogantyú
  • Felület: Krómozott, hegy feketített
  • Leszorítóerő: A TORX® profilon belül
  • Csavarkulcs mérete: ∙ T30
  • Méretek / hosszúság: 316 mm
  • Hossz L1: 290 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,1 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz