Csavarhúzó ∙ T-nyéllel

Cikkszám: 828-T8
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 828-T8
EAN / GTIN 4000896034475
Gyártó száma 828-T8
L-szám L60140 3090

Leírás

Leírás:

  • Kerek penge
  • Ergonomikus HAZET 2 komponensű T-fogantyú
  • Felület: Krómozott, hegy feketített
  • Leszorítóerő: A TORX® profilon belül
  • Csavarkulcs mérete: ∙ T8
  • Méretek / hosszúság: 98 mm
  • Hossz L1: 80 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,01 kg.
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz