Csavarhúzó ∙ T-nyéllel

Cikkszám: 828-T45
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 828-T45
EAN / GTIN 4000896034420
Gyártó száma 828-T45
L-szám L60140 2171
Gyártó HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Kerek penge
  • Ergonomikus HAZET 2 komponensű T-fogantyú
  • Felület: Krómozott, hegy feketített
  • Leszorítóerő: A TORX® profilon belül
  • Csavarkulcs mérete: ∙ T45
  • Méretek / hosszúság: 164 mm
  • Hossz L1: 130 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,13 kg.
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz