Csavarhúzó ∙ T-nyéllel

Cikkszám: 828-T30
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 828-T30
    EAN / GTIN 4000896034383
    Gyártó száma 828-T30
    L-szám L60140 2169

    Leírás

    Leírás:

    • Kerek penge
    • Ergonomikus HAZET 2 komponensű T-fogantyú
    • Felület: Krómozott, hegy feketített
    • Leszorítóerő: A TORX® profilon belül
    • Csavarkulcs mérete: ∙ T30
    • Méretek / hosszúság: 156 mm
    • Hossz L1: 130 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,06 kg.
    • Kézi működtetéshez

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz